Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Torx®; Xonic XM®; 7Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Torx®; Xonic XM®; 7Stk.
Set: Schraubendreher; Torx®; Xonic XM®; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4877PX
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: C.K
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Eigenschaften der Schraubendreher: drehbarer Aufsatz;verchromte Spitze;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Herstellerserie: Xonic XM®
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10;TX15;TX20;TX06;TX08;TX07;TX09
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 39,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 39,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,71*
€ 40,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,03*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,85*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
8PK-081A-F
ab € 9,38*
Ähnlich
RS Pro
4992408
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.