Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gas; Halbleiter; Erdgas (LNG),Propan-Butan (LPG); 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Gas; Halbleiter; Erdgas (LNG),Propan-Butan (LPG); 0÷40°C
Sensor: Gas; Halbleiter; Erdgas (LNG),Propan-Butan (LPG); 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-CGZ-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     CGZ-01
EAN/GTIN:
     5903669074175
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ZAMEL
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 85x110x32mm
Lautstärke: 85dB
Aufgespürtes Gas: Propan-Butan (LPG);Erdgas (LNG)
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Sensor-Art: Halbleiter
Sensoren-Typ: Gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.