Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CGA5L3X5R1H106KAB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L3X5R1H106K160AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54000
2000
Frei Haus
ab € 0,237*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 1,203*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.