Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X8R; ±20%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CGA4J2X8R2A223MAD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2X8R2A223M125AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,26*
€ 164,5294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,70*
€ 160,293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,36*
€ 150,3684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,16*
€ 141,8004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.