Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X8R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     2805-CGA4J2X8R2A223KAD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2X8R2A223K125AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 106,14*
€ 134,22*
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 179,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,22*
€ 159,7218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,98*
€ 157,0562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,56*
€ 142,2764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,24*
€ 137,1356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,14*
€ 126,3066
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.