Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1794936
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2X8R2A223K125AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1794936
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class 2
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 105,24*
€ 134,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,60*
€ 179,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,42*
€ 213,5098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,58*
€ 211,3202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,52*
€ 194,5888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,42*
€ 184,9498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,60*
€ 169,694
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.