Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X8R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CGA3E2X8R2A102KAA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2X8R2A102K080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,72*
€ 82,9668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,20*
€ 74,018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.