Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; UZündungtyp: 90V; 1,5pF; 10GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; UZündungtyp: 90V; 1,5pF; 10GΩ
Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; UZündungtyp: 90V; 1,5pF; 10GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-CG5-90LS
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG590LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
littlefuse smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Impulsspannung max.: 550V
Ausgänge: profiled
Fassungsvermögen: 1,5pF
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Zündspannung min.: 72V
Typische Zündspannung: 90V
Zündspannung max.: 108V
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 5kA
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz;Absicherung von Datenübertragungssystemen;Absicherung von Telekommunikationsgeräten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
AC 50Hz Entladestrom (1 sec. 10 mal): 5A
Impulsdauer (10/1000µs, 500A): 300
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.