Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; grün; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; grün; Line
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; grün; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT8.060
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT8.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung grün
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Entspricht Norm: UL 1589;UL 20963
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT8
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;PROFINET;innen;Robotik;EtherCAT
Leitungsaußendurchmesser: 8,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2x0,34mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 25,092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,04*
€ 240,4276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,58*
€ 230,3602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,54*
€ 196,9926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,35*
€ 169,3965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,25*
€ 168,0875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,46*
€ 149,2974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.