Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; Line; Cu
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFROBOT8; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT8.050
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT8.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung dunkelblau
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Entspricht Norm: UL 1589;UL 20236
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT8
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,15mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,15mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 55,106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,08*
€ 507,0352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,23*
€ 501,2637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,61*
€ 427,9359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,91*
€ 365,2229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 304,46*
€ 362,3074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,53*
€ 327,8807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.