Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0,5÷4mm; OUT: NPN / NO; Gehäuse: M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFAM12N1600/S14
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAM 12N1600/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Sensorgehäuse
baumer abstandssensoren
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 76mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0,5...4mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.