Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷0,1mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷0,1mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M12
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷0,1mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M12
Artikel-Nr.:
     2805-CFAK12P1140/L
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAK 12P1140/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Sensorgehäuse
baumer abstandssensoren
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: POM
Gesamtlänge: 39,5mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...0,1mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.