Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 25G1mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 25G1mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 25G1mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF9.UL.10.25
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.UL.10.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 25g1
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF9
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 18,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25G1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung h05v-k 1x1,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 31,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,55*
€ 299,3445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,42*
€ 292,0498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,95*
€ 251,0305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,49*
€ 215,9731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 180,07*
€ 214,2833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,52*
€ 189,8288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.