Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 35G1,5mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 35G1,5mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 35G1,5mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF9.15.36
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.15.36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF9
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 36
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 23,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 35G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 43,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,18*
€ 398,8642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,94*
€ 389,0586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,64*
€ 336,3416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,56*
€ 288,6464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 240,63*
€ 286,3497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,30*
€ 257,397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.