Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 20G0,75mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 20G0,75mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 20G0,75mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF9.07.20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.07.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung h05v-k 1x0,75 schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF9
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 20G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 19,076* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,72*
€ 185,3068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,98*
€ 178,4762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,83*
€ 152,1177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,76*
€ 130,6144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,89*
€ 129,5791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,38*
€ 113,5022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.