Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-CF897.15.15.02.02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF897.15.15.02.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung orange
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21223
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF897;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: flexible Anschlüsse;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1,5mm2;2x2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 4g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,53*
€ 113,6807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,62*
€ 111,4078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,40*
€ 94,486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.