Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -20÷80°C; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-CF897.15.15.02.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF897.15.15.02.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung orange
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21223
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF897;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: flexible Anschlüsse;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1,5mm2;2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 4g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,85*
€ 86,6915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.