Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF891; 12G1,5mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF891; 12G1,5mm2; schwarz; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CF891; 12G1,5mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF891.15.12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF891.15.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 11008;UL 20940
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF891
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,886* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,68*
€ 107,9092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,23*
€ 75,2437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.