Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF885; 1G25mm2; PVC; orange; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF885; 1G25mm2; PVC; orange; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF885; 1G25mm2; PVC; orange; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF885.PE.250.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF885.PE.250.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 1x25mm²
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 10107
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF885
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1G25mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,204* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.