Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 12G1,5mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 12G1,5mm2; schwarz; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 12G1,5mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF881.15.12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF881.15.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2464;UL 11008
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF881
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 9,536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,20*
€ 94,248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,35*
€ 64,6765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.