Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF77.UL.D; 7G1mm2; PUR; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF77.UL.D; 7G1mm2; PUR; grau; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CF77.UL.D; 7G1mm2; PUR; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF77.UL.10.07.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF77.UL.10.07.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...80°C
Entspricht Norm: UL 21223;UL 11323
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF77.UL.D
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,15*
€ 13,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.