Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF6; 3G2,5mm2; grün; Line; Cu; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF6; 3G2,5mm2; grün; Line; Cu; PVC
Leitungen: steuernd; chainflex® CF6; 3G2,5mm2; grün; Line; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CF6.25.03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF6.25.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung grün
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2570;UL 11113
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CF6
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,68*
€ 76,9692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.