Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF38; 4G25mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF38; 4G25mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF38; 4G25mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF38.250.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF38.250.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 4 g 25
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Feuchtigkeit;Mineralöle
Leitungs-Art: chainflex® CF38
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 27,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 25mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4G25mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 74,742* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,38*
€ 672,8022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 554,95*
€ 660,3905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,54*
€ 565,8926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,46*
€ 482,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 402,23*
€ 478,6537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,71*
€ 444,7149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.