Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 3x6mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 3x6mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 3x6mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF35.UL.60.03.O.PE
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF35.UL.60.03.O.PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21184
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CF35.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 14,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 21,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,60*
€ 212,534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,21*
€ 206,1199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,00*
€ 173,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,63*
€ 147,1197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,55*
€ 129,1745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.