Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G2,5mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF35.UL.25.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF35.UL.25.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21184
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CF35.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 11,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 14,90* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,42*
€ 145,6798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,90*
€ 142,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,82*
€ 121,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,27*
€ 102,6613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,57*
€ 101,8283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,50*
€ 88,655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.