Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G16mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G16mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF35.UL; 4G16mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF35.UL.160.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF35.UL.160.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 21184
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CF35.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 23mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G16mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung 5g16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 53,04* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,87*
€ 491,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,17*
€ 478,5823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,12*
€ 409,5028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,67*
€ 349,4673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 291,28*
€ 346,6232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,20*
€ 315,588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.