Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x240mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x240mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF340; 1x240mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF340.2400.01
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF340.2400.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF340
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 30,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 240mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x240mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 108,196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 809,36*
€ 963,1384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 790,71*
€ 940,9449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,90*
€ 807,891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,48*
€ 688,3912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 573,90*
€ 682,941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,98*
€ 643,7662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.