Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x70mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x70mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x70mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF330.700.01.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF330.700.01.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF330.D
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 16,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 70mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x70mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 27,264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,91*
€ 260,5029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,73*
€ 254,3387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,96*
€ 214,1524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,86*
€ 183,0934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 152,66*
€ 181,6654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,32*
€ 162,2208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.