Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x50mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x50mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF330.D; 1x50mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF330.500.01.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF330.500.01.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF330.D
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 14,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 50mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x50mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 21,844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,51*
€ 212,4269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,11*
€ 206,0009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,59*
€ 175,6321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,20*
€ 148,988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,21*
€ 147,8099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,22*
€ 129,9718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.