Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 5G4mm2; schwarz; Line; Cu; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 5G4mm2; schwarz; Line; Cu; PVC
Leitungen: Motor-; chainflex® CF31; 5G4mm2; schwarz; Line; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CF31.40.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF31.40.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 2570
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Torsion
Leitungs-Art: chainflex® CF31
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen
Leitungsaußendurchmesser: 15mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G4mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung 5g4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,158* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,62*
€ 159,0078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,09*
€ 154,8071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,97*
€ 132,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,66*
€ 111,4554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,90*
€ 110,551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.