Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF300.UL.D; 1x95mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF300.UL.D; 1x95mm2; schwarz; Line
Leitungen: Motor-; chainflex® CF300.UL.D; 1x95mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF300.UL.950.01.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF300.UL.950.01.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: chainflex® CF300.UL.D
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 19mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 95mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x95mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 38,316* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,15*
€ 357,1785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,37*
€ 347,9203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,07*
€ 296,3933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,01*
€ 253,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 211,33*
€ 251,4827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,58*
€ 227,9802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.