Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF30; 5G6mm2; PVC; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF30; 5G6mm2; PVC; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF30; 5G6mm2; PVC; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF30.60.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF30.60.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 2570
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: chainflex® CF30
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV
Leitungsaußendurchmesser: 15mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung 5g6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 17,016* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,79*
€ 166,3501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,79*
€ 116,3701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,98*
€ 115,4062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.