Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CF220ULH.101.15.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF220.UL.H101.15.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2570;UL 10989;UL 11807
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: chainflex® CF220.UL.H;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig;schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2;0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1,5mm2;2x0,75mm2;2x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 13,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,92*
€ 134,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,60*
€ 131,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,36*
€ 109,9084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,15*
€ 94,1885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,56*
€ 93,4864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.