Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CF210UL15.07.02.02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF210.UL.15.07.02.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung orange
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2570;UL 10989
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CF210.UL;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;innen
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2;0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1,5mm2;2x2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung 4g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,38*
€ 124,2122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,82*
€ 102,1258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,58*
€ 86,3702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,54*
€ 74,4226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.