Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Messen; chainflex® CF111.D,Hybridausführung; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Messen; chainflex® CF111.D,Hybridausführung; Line
Leitungen: Messen; chainflex® CF111.D,Hybridausführung; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF111.028.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF111.028.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung grün/gelb
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 1589;UL 20236
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Mineralöle;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF111.D;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Messung;extern;Führungskette;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,15mm2;0,38mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2x0,15mm2;2x0,38mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 9,23* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.