Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF10.UL; 5G1mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF10.UL; 5G1mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF10.UL; 5G1mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF10.UL.10.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF10.UL.10.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x 1mm²
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Entspricht Norm: UL 10258;UL 21387
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF10.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung h05v-k 1x1,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,166* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,58*
€ 119,6902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,81*
€ 117,5839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,04*
€ 98,8176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.