Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF10; 12G2,5mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF10; 12G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF10; 12G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF10.25.12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF10.25.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF10
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 19mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 12G2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 37,486* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,83*
€ 347,2777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,25*
€ 341,8275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,37*
€ 299,1303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,07*
€ 248,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 208,90*
€ 248,591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,43*
€ 223,0417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.