Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 3kV; ±20%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC3K-10NP
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CC3K-10NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 3kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,77*
€ 97,3063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,27*
€ 93,1413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,23*
€ 75,2437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.