Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: combo; CC3220SF; Stift,U.FL,USB B micro; LaunchPad™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: combo; CC3220SF; Stift,U.FL,USB B micro; LaunchPad™
Entw.Kits: combo; CC3220SF; Stift,U.FL,USB B micro; LaunchPad™
Artikel-Nr.:
     2805-CC3220SF-LAUNCHXL
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC3220SF-LAUNCHXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift;U.FL
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;Kabel USB A - USB B micro
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;eingebaute Antenne;Beschleunigungssensor
Herstellerserie: LaunchPad™
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: combo
Komponenten: CC3220SF
Band: 2,4GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 55,55*
€ 72,96*
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 98,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,38*
€ 106,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.