Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KRX7R9BB104
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 4,00*
ab € 0,00557*
€ 0,00923*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,00561*
€ 0,00926*
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00192*
€ 0,01724*
1 Tag
2270
100
€ 5,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01724*
€ 0,02052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00335*
€ 0,00399
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00312*
€ 0,00371
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00274*
€ 0,00326
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00242*
€ 0,00288
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00232*
€ 0,00276
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00192*
€ 0,00228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.