Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 47nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KRX7R7BB473
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R7BB473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00628*
€ 0,02443*
2 Tage
5000
100
€ 5,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0487*
2 Tage
8525
10
€ 14,99*
ab € 0,00638*
€ 0,04896*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02443*
€ 0,02907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00628*
€ 0,00747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C473K4RACTU
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.