Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KPX7R9BB104
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KPX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15000
€ 5,90*
ab € 0,00242*
€ 0,00387*
1 Tag
210000
15000
Frei Haus
ab € 0,0063*
€ 0,00868*
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
1 Tag
72470
100
€ 5,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0249*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00352*
€ 0,00419
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00311*
€ 0,0037
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00303*
€ 0,00361
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00242*
€ 0,00288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 58,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C104K5RACTU
ab € 0,0113*
Ähnlich
TDK
C1608X7R1H104K080AA
ab € 0,012*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104K4T2A
ab € 0,0124*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104KAT2A
ab € 0,004*
Ähnlich
KYOCERA AVX
LD035C104KAB2A
ab € 0,128*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B104K500CT
ab € 0,00356*
Ähnlich
TDK
C1608X5R1H104K080AA
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.