Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 470pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603JRNPO9471
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRNPO9BN471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00778*
€ 0,04843*
2 Tage
72672
10
€ 14,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0699*
25
€ 5,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1588*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04843*
€ 0,05763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03029*
€ 0,03605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02054*
€ 0,02444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01728*
€ 0,02056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01141*
€ 0,01358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00778*
€ 0,00926
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.