Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 500V; Y5V; -20÷80%; THT; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-104/500
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CC-104/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 500v
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 500V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.