Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CC-104/100
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CC-104/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht 100nf
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.