Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT18-3X-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(3X) 18.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 18mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,65*
€ 101,9235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,53*
€ 79,1707
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.