Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; 382x288; 9Hz; -20÷100°C,0÷250°C,150÷900°C; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera; 382x288; 9Hz; -20÷100°C,0÷250°C,150÷900°C; IP67
Wärmebildkamera; 382x288; 9Hz; -20÷100°C,0÷250°C,150÷900°C; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-CATXI40LTF20CF9HT9
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATXI40LTF20CF9HT090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Hersteller: Optris
Eingang: analog 0...10 V;digital 24V
Ausgang: analog 0...10 V
Stromquelle: USB
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: Ø36x100mm
Schnittstelle: USB 2.0
Kabellänge: 1m
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Messbereich: 90...110mm
Objektiv Brennweite: 20mm
Blickfeld: 18° x 14°
Standardausstattung: USB-Kabel;Stativ;Montagehalter;IR-Anschluss (USB C);PIF Kabel;ESD-Unterlage
Messgerät-Eigenschaften: Befestigung am Stativ 1/4-20 UNC
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Gewicht mit Batterie: 220g
Temperaturmessbereich: -20...100°C;0...250°C;150...900°C
Emissionswert: 0,1...1,1
Bediente Formate: CSV;TIFF
Kamerauflösung: 382x288
Thermische Empfindlichkeit (NETD): 80mK
Messwellenlänge: 8...14µm
Batterie/Akku: Fehlen
Software: PIX Connect
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C;±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTRIS:
OPTRIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.203,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,06*
€ 2.723,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,85*
€ 2.703,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,22*
€ 2.642,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,01*
€ 2.621,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.