Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; 385÷1600°C; Genau: ±(0,3%+2°C); Aufl: 1°C; ε: 0,1÷1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; 385÷1600°C; Genau: ±(0,3%+2°C); Aufl: 1°C; ε: 0,1÷1
Pyrometer; LCD; 385÷1600°C; Genau: ±(0,3%+2°C); Aufl: 1°C; ε: 0,1÷1
Artikel-Nr.:
     2805-CATP202M
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATP202M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: Optris
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH x4
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 2000
Standardausstattung: USB-Kabel;Netzladegerät
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;akustischer und optischer Alarm;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Optische Auflösung: 300:1
Auflösung der Messung: 1°C
Temperaturmessbereich: 385...1600°C
Emissionswert: 0,1...1
Ansprechzeit für Temperaturmessung: 100ms
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Herstellerserie: P20
Messung: Temperaturen
Messwellenlänge: 1,6µm
Software: OptrisConnect report
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 2°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTRIS:
OPTRIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,65*
€ 1.634,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,25*
€ 1.624,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,41*
€ 1.582,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,10*
€ 1.553,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,44*
€ 1.529,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.