Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; BC-Link,I2C,SPI; QFN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; BC-Link,I2C,SPI; QFN20
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; BC-Link,I2C,SPI; QFN20
Artikel-Nr.:
     2805-CAP1166
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1166-1-BP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN20
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: SPI;I2C;BC-Link
Anzahl Kanäle: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ESD-protected
Integrierten Schaltkreises-Art: kapazitiver Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7942
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 1,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.