Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷30mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷30mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷30mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter
Artikel-Nr.:
     2805-CANM3030ZM
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     CANM3030ZM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 80mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...30mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CANM30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.